Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.81 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids24.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur à usage général, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TEFC
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge77 %
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP3/4 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720007433
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche technique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720007662
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460@60Hz
- Garantie1 an
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
- L’isolation de classe B ou F protège le moteur pour une température nominale maximale.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.