Motion
RC100EZCR
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 1 po x tige de tuyau 1 po, droit
N° D’ARTICLE MI05246441
N° MFRRC100EZCR
Prix111.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 1 po x tige de tuyau 1 po, droit
N° D’ARTICLE MI05246441
N° MFRRC100EZCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type C x tige de tuyau
  • Type de raccord
    Coupleur x tige de tuyau
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle EZ Boss-Lock
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
RC100EZCR ADAPTATEUR DE SERTISSAGE
  • Le système de sertissage King offre un raccord à came et à rainure fixé de façon permanente lorsqu'une rétention supérieure de l'accouplement est nécessaire
  • Fabriqué en acier inoxydable 316
  • Lorsqu'il est utilisé avec les manchons et viroles à sertir King, il crée une fiabilité d'assemblage
  • Les poignées de verrouillage positives empêchent le découplage accidentel
  • Les poignées se verrouillent automatiquement lorsqu’elles sont fermées
  • Poignées offertes en laiton forgé ou en acier inoxydable moulé pour répondre aux exigences chimiques
  • Utiliser uniquement les tiges de style sertissage avec les manchons et les ferrules de style sertissage
  • En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, ne pas échanger les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon