Motion
CDLQA32-100DCM-F

SMC CORP OF AMERICA
CDLQA32-100DCM-F

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 32 mm, course de 100 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI05246770
N° MFRCDLQA32-100DCM-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQA32-100DCM-F

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 32 mm, course de 100 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI05246770
N° MFRCDLQA32-100DCM-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Force de maintien
    402 N
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    172 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Verrouiller la pression de démarrage
    +0.05 MPa
  • Direction de verrouillage
    Une direction
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Déverrouillage de la pression
    +0.2 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CD32-100DCM-F CYLINDRES, COMPACT AVEC VERROU
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon