Motion
6309-RS1Z/C3GJN

SKF
6309-RS1Z/C3GJN

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05247444
N° MFR6309-RS1Z/C3GJN
Prix210.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6309-RS1Z/C3GJN

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05247444
N° MFR6309-RS1Z/C3GJN
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
Prix210.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    ROULEMENT GJN 6309-RS1Z/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, 1 blindage, qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6309-RS1Z/C3GJN est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 45 mm de diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm, conception droite, scellée simple.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309-RS1Z/C3GJN
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571555386
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7081 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571555386

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT GJN 6309-RS1Z/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, 1 blindage, qualité du moteur électrique