Motion
25-901-600-psi/barre

NOSHOK INC
25-901-600-psi/bar

Jauge de pression, boîtier 2.5 de 304SS po, éléments internes en alliage de cuivre, 600 psi/bar, 1/4 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI05248189
N° MFR25-901-600-psi/bar
Prix81.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-600-psi/bar

Jauge de pression, boîtier 2.5 de 304SS po, éléments internes en alliage de cuivre, 600 psi/bar, 1/4 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI05248189
N° MFR25-901-600-psi/bar

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6 %
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 600

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE 25.901.600 PSI
  • Jauge remplie de liquide de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en acier inoxydable et ABS résistant aux chocs
  • Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif