Motion
SY 30 WF

SKF
SY 30 WF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05248383
N° MFRSY 30 WF
Prix246.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 30 WF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05248383
N° MFRSY 30 WF
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
Prix246.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Largeur de la base
    40 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    117.50 mm
  • Taille du boulon
    12 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    82 mm
  • Longueur totale
    152 mm
  • Poids
    2.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571165189
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.2 kN
  • Roulement de rechange
    JAUNE 206-2F
  • Série
    SY
  • CUP_NON
    7316571165189

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER SY 30 WF