Motion
MY1HT50-200H
Cylindre, joint mécanique sans tige
N° D’ARTICLE MI05248425
N° MFRMY1HT50-200H
Prix3,187.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, joint mécanique sans tige
N° D’ARTICLE MI05248425
N° MFRMY1HT50-200H
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
Prix3,187.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    145 mm
  • Longueur totale
    614 mm
  • Largeur totale
    254 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY1HT sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à un couvercle antipoussière extérieur pour protéger contre les contaminants. Il a ajouté un deuxième guide linéaire intégré de haute précision pour augmenter la rigidité afin d’accommoder des charges maximales allant jusqu’à 320 kg (704 lb). Le composant du cylindre peut être détaché des unités de guidage ou de la pièce pour faciliter l’entretien et le remplacement du cylindre. Les amortisseurs externes sont de série.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Amortisseur 2 PC
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide linéaire
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série
    MY1
  • Type d’ajusteur de course
    H = (Gauche : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage), (Droite : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
MY1HT50-200H CYLINDRES, JOINT MÉCANIQUE SANS TIGE
  • Tailles d’alésage : 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Pression de service minimum : 0.10 MPa (15 psi)
  • Vitesse : 100 à 1000 mm/sec
  • Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté