Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length7.3594 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Bore Diameter3-1/2 po
- Overall Height3.7800 po
- Overall Length Diameter9.2500 po
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590277193
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC218-56
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106972280
Aperçu
Description du fabricant
UCF218-56-A UNITÉ MONTÉE