Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0625 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale3.3281 po
- Longueur totale6.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierComposite
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement0 à +150 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Roulement de rechangePN-19T
- Type de jointTriple lèvres
- SérieCRPC-PN-T
- CUP_NON662461379875