Motion
G1SC-112-SS
Collier de serrage monobloc série G1SC-Series - G1SC , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 1.1250 po, D.E 1.8750 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05249675
N° MFRG1SC-112-SS
Prix36.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monobloc série G1SC-Series - G1SC , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 1.1250 po, D.E 1.8750 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05249675
N° MFRG1SC-112-SS
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
Prix36.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    0.248 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-112-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634097
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • CUP_NON
    044861634097

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE G1SC-112-SS COLLIER
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs