Motion
304AA00122A
Pièce de rechange du moteur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI05250555
N° MFR304AA00122A
Prix270.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange du moteur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI05250555
N° MFR304AA00122A
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
Prix270.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.61 po
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type de port réel
    Cartouche seulement
  • Débit continu
    23 L/min
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de pression de fonctionnement
    350 bars
  • Configuration du port
    Cartouche seulement
  • Filtration recommandée
    18/16/13 microns
  • Fluides recommandés
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Type de pièce de rechange
    Soupape
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série MSV11-10

Aperçu

Description du fabricant
MSV11-10N-E-0-00 VANNE
  • Fiable, économique et compact|Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon