Motion
3X200 CARBURANT XTREM 150SD MÉGAFLX

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL XTREM 150SD MEGAFLX

3X200 CARBURANT XTREM 150SD MÉGAFLX
N° D’ARTICLE MI05250680
N° MFR3X200 FUEL XTREM 150SD MEGAFLX
Prix103.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL XTREM 150SD MEGAFLX

3X200 CARBURANT XTREM 150SD MÉGAFLX
N° D’ARTICLE MI05250680
N° MFR3X200 FUEL XTREM 150SD MEGAFLX
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
Prix103.22 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.44 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’essence commerciale, de carburants diesel, d’huiles et d’autres produits pétroliers, y compris les mélanges de biodiesel, de biodiesel, d’éthanol et d’éthanol. Il est idéal pour les camions-citernes, le chargement des terminaux et les opérations en usine, ainsi que pour les camions de service des champs pétrolifères où un tuyau de transfert de carburant ultra flexible et résistant au pliage maximal est nécessaire. La durée de vie du tuyau peut être prolongée en le vidangeant après utilisation.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075507451
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
3 MAÎTRE CARBURANT XTREME 150SD