Motion
BL1088 x 145 pi

PEER CHAIN
BL1088 X 145 FT

Chaîne à lames rivetée - Laçage 8 x 8 , matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05251722
N° MFRBL1088 X 145 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
BL1088 X 145 FT

Chaîne à lames rivetée - Laçage 8 x 8 , matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05251722
N° MFRBL1088 X 145 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    8 x 8
  • Poids
    140.2 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    5662
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
BL1088 X 145 PAS MALEXALE EXTRÉMITÉ
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.