Motion
520 KIT, DOUILLE Q/D 2.438

HUB CITY INC
520 KIT, Q/D BUSHING 2.438

Trousse de bague de réducteur de vitesse - 522, 525, 5202, 5205 Taille de réducteur, diamètre de 2.4375 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05254457
N° MFR520 KIT, Q/D BUSHING 2.438
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
520 KIT, Q/D BUSHING 2.438

Trousse de bague de réducteur de vitesse - 522, 525, 5202, 5205 Taille de réducteur, diamètre de 2.4375 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05254457
N° MFR520 KIT, Q/D BUSHING 2.438
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.4380 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    522, 525, 5202, 5205
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    5/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Deux bagues, clé et matériel de montage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    520 KIT, DOUILLE Q/D 2.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798217673
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Réducteur de vitesse du millepertuis

Aperçu

Description du fabricant
0229-02689 TROUSSE DE DOUILLE