Motion
0094655
Taraud manuel - Série E500 , taille de filetage M4 x 0.7 , 3 cannelures, filetage standard ISO, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI05254715
N° MFR0094655
Prix17.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série E500 , taille de filetage M4 x 0.7 , 3 cannelures, filetage standard ISO, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI05254715
N° MFR0094655
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
Prix17.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    53 mm
  • Diamètre de la tige
    4 mm
  • Profondeur de taraudage
    14 mm
  • Filetage Longueur  
    14 mm
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
5976774 TAP M4X0.7 BTM 3FL D4 HSS