Motion
SWIE2P
Dual Vee® Roues de guidage de rail linéaire de série SWS, montantes, style roue : blindage en polymère, montage hexagonal : 14 mm, plage de température : -4°F à 248°F
N° D’ARTICLE MI05255623
N° MFRSWIE2P
Prix34.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dual Vee® Roues de guidage de rail linéaire de série SWS, montantes, style roue : blindage en polymère, montage hexagonal : 14 mm, plage de température : -4°F à 248°F
N° D’ARTICLE MI05255623
N° MFRSWIE2P
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
Prix34.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SWIE2P ROUE DOUBLE
  • La roue de guidage avec goujon fileté s’insère de façon permanente dans l’alésage pour une installation simplifiée
  • Profil bas pour les applications compactes
  • Les goujons filetés avec gros filets permettent une plus grande capacité de couple
  • Le matériau du goujon est en acier inoxydable AISI 303
  • Disponible pour toutes les versions de roues de guidage DualVee
  • Fabricant : Bishop-Wisecarver