Motion
IR3120-02BG
Régulateur de précision - 0.41 scfm, 1/4 BSPT, soupape de décharge, 1.45 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05256046
N° MFRIR3120-02BG
Prix232.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de précision - 0.41 scfm, 1/4 BSPT, soupape de décharge, 1.45 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05256046
N° MFRIR3120-02BG
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
Prix232.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR3000
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    82 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    101 mm
  • Poids
    2.15 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage, manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    0.41 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    116 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 116 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR IR3120-02BG , MODULAIRE DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté