Motion
15319643

ARO CORP
15319643

Pompe à membrane Pit Boss™ d’assèchement et de manipulation solide - 2 ports NPT, 156 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 3/4 po dia. Matières solides max, 1.02 gal/course moyenne, section fluide en aluminium, bille Santoprene®, section centrale en aluminium, siège de clapet en aluminium, membrane Santoprene
N° D’ARTICLE MI05256467
N° MFR15319643
Prix3,529.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
15319643

Pompe à membrane Pit Boss™ d’assèchement et de manipulation solide - 2 ports NPT, 156 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 3/4 po dia. Matières solides max, 1.02 gal/course moyenne, section fluide en aluminium, bille Santoprene®, section centrale en aluminium, siège de clapet en aluminium, membrane Santoprene
N° D’ARTICLE MI05256467
N° MFR15319643
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
Prix3,529.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    74.15 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637434
  • Échappement d’air
    1-1/4 - 11-1/2 NPTF-2
  • Entrée d'air
    3/4 - 14 NPTF-2
  • Déplacement moyen
    1.02 gal/AVC
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 2 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Matériel de quincaillerie
    Aluminium et acier au carbone
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po Dia.
  • Débit maximum
    156 gal/min
  • Transfert
    Standard
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637468-XX
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
66M250-1EB-C POMPE À DIAPHRAGME
  • La réponse idéale aux applications à grand volume - où la performance est essentielle
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée élimine le calage et le gel
  • Facilité d'entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux bouchons de fluide pour un entretien et une réparation faciles
  • Polyvalence - Poignées confortables pour une portabilité maximale
  • Manipulation des solides - Capable de pomper des semi-solides et des solides jusqu'à 0.75 po
  • Entrée grillagée - Empêche les débris indésirables de pénétrer dans la pompe
  • Intrinsèquement sécuritaire - Le fonctionnement pneumatique permet une utilisation sécuritaire dans les applications dangereuses et explosives
  • Hauteur d'aspiration électrique - Conçu pour évacuer les liquides et les solides des zones critiques sans défaillance
  • Applications typiques - applications d'extraction minière, de construction et d'assèchement industriel général et de manutention des solides