Motion
LFR-1/2-D-7-O-MIDI

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-7-O-MIDI

LFR-1/2-D-7-O-MIDI RÉGULATEUR DE FILTRE
N° D’ARTICLE MI05257692
N° MFRLFR-1/2-D-7-O-MIDI
Prix255.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-7-O-MIDI

LFR-1/2-D-7-O-MIDI RÉGULATEUR DE FILTRE
N° D’ARTICLE MI05257692
N° MFRLFR-1/2-D-7-O-MIDI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix255.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.984 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, boulon fileté, blocage du régulateur, écrou hexagonal
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    137.73 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Type de liquide
    Gaz inerte
  • Matériel
    Zinc moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    137.73 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Manomètre inclus
    Non
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS

Aperçu

Description du fabricant
LFR-1/2-D-7-O-MIDI RÉGULATEUR DE FILTRE