Motion
UCPX15D1

NTN
UCPX15D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05257779
N° MFRUCPX15D1
Prix601.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPX15D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05257779
N° MFRUCPX15D1
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
Prix601.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.5000 po, 89.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.0313 po
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur totale
    3.6910 po
  • Poids
    22.8 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX15D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PX15D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359502947
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX15D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359502947

Aperçu

Description du fabricant
UCPX15D1 75MM PIL NOIR