Motion
3FS4
Douille pneumatique DF-Series – Corps en acier, cannelure 1/2 po, 500 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05259159
N° MFR3FS4
Prix22.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique DF-Series – Corps en acier, cannelure 1/2 po, 500 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05259159
N° MFR3FS4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    2.86 po
  • Poids
    0.300 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    19500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/2 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
3FS4 COUPLEUR 3/8 CORPS 1/2 FLEXIBLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté