Motion
NU 205 ECPHA

SKF
NU 205 ECPHA

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI05263818
N° MFRNU 205 ECPHA
Prix163.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 205 ECPHA

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI05263818
N° MFRNU 205 ECPHA
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
Prix163.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 205 ECPHA CYL
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée