Motion
MHT2-32DZ
MHT, Pince
N° D’ARTICLE MI05264540
N° MFRMHT2-32DZ
Prix379.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHT, Pince
N° D’ARTICLE MI05264540
N° MFRMHT2-32DZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix379.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    123.6 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MHT2, avec son nouveau corps de cylindre, permet de monter de petits interrupteurs automatiques sur 4 surfaces. Lorsque les doigts de préhension sont fermés, le mécanisme à bascule est actionné pour produire une force de maintien forte et stable. Ce mécanisme à bascule se maintiendra, même lorsque la pression d’air chute. Le MHT2 est facile à entretenir et toutes les pièces externes sont traitées pour résister à la corrosion. Les trous de montage filetés dans le corps du préhenseur et le boîtier du doigt permettent une variété de positions de montage. Les diamètres d’alésage comprennent : 32, 40, 50 et 63.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Doigt standard (style à bascule)
  • Type de pince
    Basculer
  • Moment de préhension
    12.4 N-m
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHT2-32DZ MHT, CRÉPINE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté