Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale50.5 mm
- Longueur totale106.5 mm
- Largeur totale25 mm
- Tailles des ports1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.76 (A à E) Cv, 0.93 (P à A) Cv
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Temps de réponse≤10 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde5.5 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde180 cpm
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920