Motion
2517 x 2.0000 po / 253 x 254 mm

TB WOODS
2517 X 2.0000 in

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 2 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05269060
N° MFR2517 X 2.0000 in
Prix91.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2517 X 2.0000 in

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 2 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05269060
N° MFR2517 X 2.0000 in

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.75 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.25 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Épaisseur de la bride
    3.37 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672117340
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672117340
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517 2 DOUILLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon