Motion
VF5444-5DZ1
ROBINET, PILOTE, MONTÉ SUR SOCLE
N° D’ARTICLE MI05269670
N° MFRVF5444-5DZ1
Prix180.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROBINET, PILOTE, MONTÉ SUR SOCLE
N° D’ARTICLE MI05269670
N° MFRVF5444-5DZ1
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
Prix180.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78 mm
  • Longueur totale
    202.3 mm
  • Largeur totale
    52 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Temps de réponse
    50 ms
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -7 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 W, 1.75 (avec lumière) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VF5444-5DZ1 VANNE
  • Électrovanne à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base

Les clients ont également acheté