Motion
CMD16046X40
Poulie de tambour Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 46 po de largeur de face, moyeu MXT40
N° D’ARTICLE MI05292751
N° MFRCMD16046X40
Prix4,025.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de tambour Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 46 po de largeur de face, moyeu MXT40
N° D’ARTICLE MI05292751
N° MFRCMD16046X40
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
Prix4,025.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    46 po
  • Alésage maximal
    4 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    374.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT40
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950608280

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD16046X40 16X46 MD XT40 MOINS BSH
  • Bordure roulée en deux pièces fabriquée sur des machines à rouleaux plates ou sur mesure
  • Couper et s’asseoir hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale
  • Une fois la poulie formée, une soudure à l’arc immergée à double ou triple passe est utilisée pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels
  • Martin offre des poulies de tambour à usage minier utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur un diamètre de 24 po et plus, des disques d’extrémité d’au moins 1 po et des disques centraux de 3/8 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté