Motion
CMD16051X40
TAMBOUR 16X51 MD XT40 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05292759
N° MFRCMD16051X40
Prix4,363.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TAMBOUR 16X51 MD XT40 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05292759
N° MFRCMD16051X40
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
Prix4,363.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    400.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Martin offre des poulies de tambour Mine Duty utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur des disques d’extrémité d’au moins 24 po de diamètre et des disques centraux de 3/8 po. Chaque poulie de tambour Mine Duty est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux à couronnes plates ou personnalisées. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise un soudeur à arc immergé à double ou triple passe pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT40
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • CUP_NON
    697950608204

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD16051X40 16X51 MD XT40 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté