Motion
CMD20057X30
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293058
N° MFRCMD20057X30
Prix4,967.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293058
N° MFRCMD20057X30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,967.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    57 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    601.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950602103
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950602103

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD20057X30 20X57 MD XT30 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté