Motion
CMD24022X45
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293105
N° MFRCMD24022X45
Prix4,868.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293105
N° MFRCMD24022X45

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,868.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    22 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    521.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT45
  • Numéro CUP du fabricant
    697950600468
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950600468

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD24022X45 24X22 MD XT45 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté