Motion
CMD24036H60
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 36 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293139
N° MFRCMD24036H60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 36 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293139
N° MFRCMD24036H60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    36 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    707.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE60
  • Numéro CUP du fabricant
    697950600123
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950600123

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD24036H60 24X36 MD H60 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté