Motion
CMD36060X60
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 36 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293461
N° MFRCMD36060X60
Price$13,676.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 36 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293461
N° MFRCMD36060X60
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
Price$13,676.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    60 in
  • Pulley Diameter  
    36 in
  • Poids
    1900.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT60
  • Numéro CUP du fabricant
    697950578040
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950578040

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD36060X60 36X60 MD XT60 MOINS BSH

Les clients ont également acheté