Motion
CMD60042X50
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 60 po de diamètre, 42 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293696
N° MFRCMD60042X50
Prix19,680.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 60 po de diamètre, 42 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293696
N° MFRCMD60042X50
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
Prix19,680.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    42 po
  • Poulie Diamètre  
    60 po
  • Poids
    3602.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT50
  • Numéro CUP du fabricant
    697950574929
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950574929

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD60042X50 60X42 MD XT50 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good