Motion
CMW12032X30
Aile Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 32 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI05293812
N° MFRCMW12032X30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 32 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI05293812
N° MFRCMW12032X30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Alésage maximal
    3 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po
  • Poids
    181.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Numéro CUP du fabricant
    697950573953
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950573953

Aperçu

Description du fabricant
CMW12032X30 12X32 POULIE D’AILE MD XT30
  • Construit à partir de matériaux extrêmement lourds
  • Reconnue dans l’industrie comme la poulie de stock pour service minier la plus agressive sur le marché
  • La conception unique du tuyau d’extrémité offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu
  • La barre de contact d’une épaisseur minimale de 5/8 po offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où la barre plus mince ne
  • L’aile de 3/8 po d’épaisseur et les goussets de 1/4 po offrent un meilleur soutien structurel dans les applications agressives

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté