Motion
CMW12051X35
Poulie à oreilles Mine Duty - Crown Face, 12 po de diamètre, 51 po de largeur de face, moyeu MXT35
N° D’ARTICLE MI05293840
N° MFRCMW12051X35
Prix4,414.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à oreilles Mine Duty - Crown Face, 12 po de diamètre, 51 po de largeur de face, moyeu MXT35
N° D’ARTICLE MI05293840
N° MFRCMW12051X35
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
Prix4,414.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Alésage maximal
    3-1/2 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po
  • Poids
    332.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT35
  • Type de concentrateur
    XT
  • Numéro CUP du fabricant
    697950573793
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950573793

Aperçu

Description du fabricant
CMW12051X35 12X51 AILES MD XT35 MOINS BSH
  • Construit à partir de matériaux extrêmement lourds
  • Reconnue dans l’industrie comme la poulie de stock pour service minier la plus agressive sur le marché
  • La conception unique du tuyau d’extrémité offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu
  • La barre de contact d’une épaisseur minimale de 5/8 po offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où la barre plus mince ne
  • L’aile de 3/8 po d’épaisseur et les goussets de 1/4 po offrent un meilleur soutien structurel dans les applications agressives

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté