Motion
CMW18051X45
AILE 18X51 MD POUR XT45 SANS BSH
N° D’ARTICLE MI05294194
N° MFRCMW18051X45
Prix8,664.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AILE 18X51 MD POUR XT45 SANS BSH
N° D’ARTICLE MI05294194
N° MFRCMW18051X45
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
Prix8,664.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    637.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies d’aile de service minier de Martin sont fabriquées à partir de matériaux extrêmement lourds et sont reconnues dans l’industrie comme la poulie de stock « service minier » la plus agressive sur la tablette. Toutes les poulies à oreilles Martin utilisent la conception unique de tuyau d’extrémité, qui offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu. Notre barre de contact d’au moins 5/8 po d’épaisseur offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où nos concurrents ne le font pas. De plus, nos ailes de 3/8 po d’épaisseur et nos goussets de 1/4 po offrent un meilleur soutien structurel dans les applications agressives.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT45
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950461403

Aperçu

Description du fabricant
Aile CMW18051X45 18X51 MD POUR XT45 NO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté