Motion
CQD24038X45
Tambour de service Quarry - Face de couronne, 24 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294664
N° MFRCQD24038X45
Prix8,290.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour de service Quarry - Face de couronne, 24 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294664
N° MFRCQD24038X45

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,290.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    790.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT45
  • Numéro CUP du fabricant
    697950562384
  • Type de poulie
    Tambour de service Quarry
  • CUP_NON
    697950562384

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CQD24038X45 24X38 QD XT45 MOINS BSH

Les clients ont également acheté