Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur32 po
- Poulie Diamètre14 po
- Poids145.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesMartin offre des poulies de tambour de service standard utilisant une jante d’au moins 1/4 po, des disques d’extrémité de 3/8 po et des disques centraux de 1/4 po. Chaque poulie de tambour standard est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux plats ou sur mesure. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise une soudure à l’arc immergée pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels. Notre poulie de service standard de marque est la poulie la plus lourde de l’industrie. Les matériaux plus épais utilisés dans nos poulies de service standard offrent une durée de vie plus longue et une meilleure résistance à l’usure et aux contraintes présentes dans toutes les applications de transport.
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurXT25
- Type de concentrateurXT
- Catalogue du fabricant
- Type de poulieFût de service standard
- CUP_NON697950460376
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire