Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur20 po
- Poulie Diamètre10 po
- Poids67.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes poulies à oreilles pour service standard de Martin sont fabriquées à partir de matériaux extrêmement lourds et sont reconnues dans l’industrie comme la poulie de série de qualité CEMA la plus agressive sur l’étagère. Toutes les poulies à oreilles Martin utilisent la conception unique de tuyau d’extrémité, qui offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu. Notre barre de contact d’au moins 3/8 po d’épaisseur offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où nos concurrents ne le font pas. De plus, notre aile de 1⁄4 po d’épaisseur offre un meilleur soutien structurel dans les applications agressives.
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurXT25
- Type de concentrateurXT
- Catalogue du fabricant
- Type de pouliePoulie à oreilles standard
- CUP_NON697950623580
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation