Motion
CSW10057H30
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 10 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296652
N° MFRCSW10057H30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 10 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296652
N° MFRCSW10057H30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    57 po
  • Poulie Diamètre  
    10 po
  • Poids
    193.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950623283
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950623283

Aperçu

Description du fabricant
CSW10057H30 10X57 SD AIL H30 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good