Motion
CSW12020X30
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 20 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296672
N° MFRCSW12020X30
Price$1,130.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 20 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296672
N° MFRCSW12020X30
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
Votre prix1,130.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    20 in
  • Pulley Diameter  
    12 in
  • Poids
    93.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950624785
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950624785

Aperçu

Description du fabricant
CSW12020X30 12X20 SD AIL XT30 MOINS BSH