Motion
CSW18038H25
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296974
N° MFRCSW18038H25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296974
N° MFRCSW18038H25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    338.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE25
  • Numéro CUP du fabricant
    697950628110
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950628110

Aperçu

Description du fabricant
CSW18038H25 18X38 SD AIL H25 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté