Motion
CSW18044H45
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296996
N° MFRCSW18044H45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296996
N° MFRCSW18044H45
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    381.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE45
  • Numéro CUP du fabricant
    697950627908
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950627908

Aperçu

Description du fabricant
CSW18044H45 18X44 SD AIL H45 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté