Motion
MXT35 3
Bague de convoyeur MXT - Bague MXT35 , 6.3125 po OD flg, 2.4688 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297614
N° MFRMXT35 3
Prix144.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de convoyeur MXT - Bague MXT35 , 6.3125 po OD flg, 2.4688 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297614
N° MFRMXT35 3
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
Votre prix144.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Taille de la bague
    MXT35
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.3125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
MXT35 3 DOUILLE DE CONVOYEUR
  • Stocké pour s’adapter à toutes les tailles de poulie populaires, dans une large gamme de tailles d’alésage par moyeu
  • Offrent un biseau de 2 po par pied, ce qui réduit le précontraint du disque d’extrémité et augmente la force de serrage
  • Toutes les bagues de taille 50 et plus sont dotées de clavettes pleine profondeur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon