Motion
CQ2B125-75DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B125-75DCMZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05297836
N° MFRCQ2B125-75DCMZ
Prix228.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B125-75DCMZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05297836
N° MFRCQ2B125-75DCMZ
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
Prix228.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Hauteur totale
    142 mm
  • Longueur totale
    219 mm
  • Largeur totale
    153 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    7878 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    8590 N
  • Taille de la tige
    M30x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M30x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2B125-75DCMZ , CQ2-Z
  • Compact, double action, monotige, grand diamètre
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200
  • Course standard (mm) : 10 à 300
  • Types de filetage de port : Rc, NPT, G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté