Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Hauteur totale120 mm
- Longueur totale540 mm
- Largeur totale178 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M26x1.5
- Taille de la tige30 mm
- Accident vasculaire cérébral320 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre de biellette de service moyen de la série MB offre une conception améliorée qui améliore le fonctionnement du cylindre et la facilité d’utilisation. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. Le volume du coussin a été élevé, ce qui permet une absorption d’énergie cinétique environ 30 % supérieure. Le port et la vanne de réglage du coussin captif sont situés du même côté du capuchon pour un accès accru. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent le réglage de la course, le tandem, les joints haute/basse température, le grattoir à tige lourde, la tige non rotative, la tige double et bien plus encore.
- Support pivotant en angle uniMB-B08
- Montage sur manille amovible Mp2MB-D10
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)MB-C10
- Montage à bride - MF1/MF2MB-F10
- Fixations au pied - MS1MB-L10
- Type de verrouillageManuel de non-verrouillage
- Position de verrouillageVerrouillage à la tête de lit
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Type de montageBride (tige), MF1
- Plage de pression de fonctionnement22 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeY-10M
- Œillet de tigeI-10M
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-10
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointMBB100-PS
- SérieMB
- Support pivotant de tourillonMB-S10
Aperçu
- Cylindre à air de type verrouillable
- Tailles d'alésage 6 disponibles : 32mm - 100mm
- 7 styles de montage disponibles
- Double action , tige unique
- Capacité d’interrupteur automatique