Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale95.5 mm
- Longueur totale115.1 mm
- Largeur totale66 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.2 MPa
- Nombre de ports3
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Type de connexion de portFileté
Aperçu
- Monté sur socle, unité unique
- Option de carrosserie : standard ou sous vide
- Tailles de port de sous-plaque : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Type d’actionnement : N.F. ou N.O. (convertible)
- Filetages : Rc, NPT, NPTF, G