Motion
VV5QC21-02C8SD6N3N

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-02C8SD6N3N

VV5QC21-02C8SD6N3N
N° D’ARTICLE MI05297946
N° MFRVV5QC21-02C8SD6N3N
Prix599.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-02C8SD6N3N

VV5QC21-02C8SD6N3N
N° D’ARTICLE MI05297946
N° MFRVV5QC21-02C8SD6N3N
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
Prix599.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    8 mm
  • Taille de l’orifice d’échappement
    10 mm, 12 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    223 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Taille du port de pression
    10 mm, 12 mm

Détails

  • Type de base
    Empilage
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC2000
  • Orifice(s) du collecteur
    8 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre d’épingles
    24
  • Nombre de Stations  
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-02C8SD6N3N

Les clients ont également acheté