Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale385.5 mm
- Largeur totale120 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQC2000
- Orifice(s) du collecteur8 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes12
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVQC
- Type de câblageSystème de transmission en série
Aperçu
- Collecteur enfichable de type EX600 monté sur socle pour VQC2000 vannes
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Protocoles de bus de terrain DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT et CC-Link
- Maximum de 12 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option