Motion
CDJ5B16SR-30R-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ5B16SR-30R-B

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI05326771
N° MFRCDJ5B16SR-30R-B
Prix42.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ5B16SR-30R-B

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI05326771
N° MFRCDJ5B16SR-30R-B
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
Prix42.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    18.3 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Largeur totale
    18.3 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    M4x0.7
  • Taille de la tige / Filetage
    M4x0.7 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.1 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJ5

Aperçu

Description du fabricant
BRACELET EN ACIER INOXYDABLE CDJ5B16SR-30R-B MT
  • Acier inoxydable (SUS304) utilisé pour toutes les pièces métalliques extérieures
  • Le grattoir résistant à l’eau standard empêche les fuites de liquide dans le cylindre
  • 2 types de matériau d’étanchéité - choix de NBR/FKM (caoutchouc nitrile/caoutchouc fluoré)
  • Utilise de la graisse pour les machines de transformation des aliments - répond aux normes de la FDA
  • Interrupteur automatique résistant à l’eau disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté